曜日別特売

フォークマグマット

フォークマグマット - 仙台銘板フォークマグマット - 仙台銘板

フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積み荷の損傷を防止します。
500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止します。
表面リブ仕様で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部は、ボンドで補強しております。
マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの、総厚7tです。

用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。幅(mm)100総厚(mm)7内容量1セット(2枚)
注意
※設置前は、爪の汚れ・錆をよくふき取ってください。
※安全を保障する商品ではありません。装着時でも荷扱いにはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69106881AR-13932m2
76,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69106856AR-13911m1
40,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69106865AR-13921.5m1.5
60,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする