曜日別特売

ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット

ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット - マスプロ電工

簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。

付属品
ACアダプター(コード約1.7m)×1個
アンテナ×1本
アンカー、ねじ×各3本
位置決めガイド×1部
六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個
機能
録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)
外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点サイズNタイプ質量(g)390使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:137×202×59消費電力4.6W(10.4VA)出力点数8点/16点入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式感圧式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:7インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69107161WC3A7ML(BL)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする