簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。
付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個
アンテナ×1本
アンカー、ねじ×各3本
位置決めガイド×1部
六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個
質量(g)500電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(カメラ本体)、0~+40℃(ACアダプター)ケーブル長(m)カメラ電源:3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:66×62×127.5消費電力7W(14.5VA)(赤外線点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:なし撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大10距離動体検知:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)変調方式DSSS、OFDM、DBPSK, DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps内容量1台