曜日別特売

はさみ カバー付き 3F刃 左利き用

はさみ カバー付き 3F刃 左利き用 - やおき工業はさみ カバー付き 3F刃 左利き用 - やおき工業はさみ カバー付き 3F刃 左利き用 - やおき工業はさみ カバー付き 3F刃 左利き用 - やおき工業

やわらかグリップ!軽い力で切れる安全はさみ!
テープやのりが付きにくい非粘着刃を採用した左利き用はさみです。やわらかく握りやすい肉厚グリップを採用。軽い力でスムーズに切れる曲線刃と、厚手のものも切りやすいアーチ刃を搭載。先丸仕様と安全キャップ付きでお子さまにも安心です。テープやのりが付きにくいので、工作やクラフトにおすすめです。

セット内容本体×1、安全キャップ×1、名前シール×1材質刃:刃物用特殊ステンレス鋼、柄:PP、エラストマー寸法(mm)本体サイズ:約155×58×12(キャップ装着時)適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910580674570
640
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする