曜日別特売

自転車バーエンド ベル 7171000500

自転車バーエンド ベル 7171000500 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車バーエンド ベル 7171000500 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車バーエンド ベル 7171000500 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車バーエンド ベル 7171000500 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車バーエンド ベル 7171000500 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車バーエンド ベル 7171000500 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車バーエンド ベル 7171000500 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車バーエンド ベル 7171000500 - ROCKBROS(ロックブロス)

ハンドルと一体化する、新発想のバーエンドベル。

用途
グリップエンドにスマートに収まる革新的なバーエンドベルが新登場。
22.2mm径のドロップハンドルに対応し、省スペースで見た目も機能性もスッキリ。走行中も邪魔にならず、自然な操作性を実現します。
小指で軽くタッチするだけで鳴らせるスマートレバーを採用し、最大80dBのクリアな音色を発信。左右どちらにも取り付け可能なのでライディングスタイルに合わせて自由にセットできます。
素材には銅合金・アルミ合金・ステンレスを使用した高耐久ボディを採用し、雨やサビにも強いタフな設計。
内側から固定する拡張プラグはPP素材で長時間使用でも緩みにくく、安心して使える仕上がりです。
ハンドルの美しさを損なわない、ミニマルで機能的な新世代ベルです。
材質銅合金+アルミニウム+プラスチック高さ(mm)【拡張プラグ部分】約30質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)30~48×64音量最大80dB適合径(Φmm)【マウント】22.2(ドロップハンドル向け)内容量1個
注意
※・ご購入前に、お使いのハンドル径と本製品の対応径が一致しているか必ずご確認ください。
※・長時間の雨ざらしや土砂降りの中での使用は避けてください。
※・本製品はロードバイク向けのドロップハンドル専用モデルです。他のハンドル形状には取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69158559M71710005001ブラック
2,050
1,998
2,198(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月8日
69158568M71710005002チタン
2,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする