曜日別特売

自転車ベル 342100

自転車ベル 342100 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車ベル 342100 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車ベル 342100 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車ベル 342100 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車ベル 342100 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車ベル 342100 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車ベル 342100 - ROCKBROS(ロックブロス)自転車ベル 342100 - ROCKBROS(ロックブロス)

ミニマル設計のスマート自転車ベル

用途
自転車の安全走行に欠かせないベルを、よりスタイリッシュでスマートに。
ハンドルパーツの一部のように馴染む、ミニマルデザインの軽量ベルです。
必要な機能だけを凝縮した省スペース設計ながら、
90~100dBのしっかり届くクリアな音量を実現。
リーンと響く爽やかな音色で、周囲への合図も快適に行えます。
軽量性と耐久性にも優れており、長く安心して使える仕上がり。
さらに、ベル部分に触れると音がすっと消える”消音機能”も搭載し、使い勝手も◎。
質量(g)24幅(cm)1.9適合径(Φmm)【マウント】22.2内容量1個
注意
※・本製品のハンドル径が、お手持ちの自転車のハンドル径と適合しているか、必ず事前にご確認ください。
※・ハンドルバーがエアロ形状のみの自転車には取り付けできません。
※・取り付けの際は、ハンドルバーの湾曲部分やテーパー部分を避け、平坦な部分に取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69158498M34210006001ブラック
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
69158507M34210009001レッド
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
69158516M34210011001チタン
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする