ROCKBROS(ロックブロス)
自転車ホーン 3421000200
120dBの大音量で安全も防犯も ロード・クロスに必須の電子ホーン。
用途
自転車に乗るすべての方におすすめの安全性と防犯性を高める電子ベルです。
最大 120dB の大音量で、約5m先でもしっかり届くパワフルな警告音を実現。
車通りの多い道路や、警笛区間を走る機会が多いライダーにも心強いアイテムです。
クロスバイクやロードバイクにぴったりのシンプルデザインで、車体のアクセントにもなる ブラック/ブルー/レッド の3色展開。
ボタンを押すだけの簡単操作で、危険予防にも防犯対策にも活躍します。
さらに IPX4相当の防水性 で、小雨程度なら問題なく使用可能。
工場内の注意喚起用など、自転車以外の場面でも幅広く使える万能ホーンです。
質量(g)
34
音量
120dB(デシベル)
適合径(Φmm)
【マウント】(推奨)~22.2
縦(cm)
7.6
内容量
1個
注意
※付属の説明書に日本語解説はございません
※ご使用方法などは、商品画像をご確認のうえご利用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69158525
M34210002001
ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月16日
69158541
M34210002002
ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
69158550
M34210002003
レッド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください