使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800

使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 - TOWA(東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 - TOWA(東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 - TOWA(東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 - TOWA(東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 - TOWA(東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 - TOWA(東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 - TOWA(東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 - TOWA(東和コーポレーション)

従来対応が難しかったアセトンに対してクラス1の耐透過性能を備えています。
標準的なニトリル製使い捨て手袋と比較して、アセトン耐性が15倍あります。
アセトンを使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、作業性に加え、コスト面でも効果を発揮します。
天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。
JIS T8116に準拠しています。
塗装用途に適応する、EN1149規格試験に合格した帯電防止性能と、シリコンフリーの仕様です。

用途材料の調合・配合に。薬品飛沫等、化学薬品の取り扱いに。工場・機器の清掃などに。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)機能耐透過性、帯電防止全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)耐透過性アセトン(15分以上)内容量1箱(30枚)
関連資料:(1.14MB)
注意
※ご使用になる溶剤の種類を確認の上、透過時間の範囲内でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6932698893-800-S702-2412S7.220.4855
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
6932699793-800-M702-2414M7.921.6975
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
6932700693-800-L702-2411L8.3231020
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
6932701593-800-XL702-2413XL8.5261095
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする