曜日別特売

Wi-Fi センサーカメラ 屋内タイプ

Wi-Fi センサーカメラ 屋内タイプ - ナカバヤシ

外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができます。
双方向通話可能。外出先からもアプリ操作で通話が可能。
天井壁置き、取り付け場所を選びません。
カメラの向きは自在に調整可能。
動体検知機能で録画開始とスマホに通知可能。
夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能。
microSD録画対応。最大128GBまでのmicroSDに録画再生が可能。
高画質録画1080pフルHD画像。

付属品USB-AC、USBケーブル(1m)、取り付け用ネジ、取り付け用両面テープ材質ABS質量(g)87電源USBタイプA方向双方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.9×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69331145SDWF01
7,480
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする