曜日別特売

ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド

ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド - カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド - カナフジ電工

本体の端末に使用します。
70H用

H70H141内容量1個
全16種類を絞り込む
幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
W
品名
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69268425EHP-12-1000Y1000995パワフルラックエコガル製
7,620
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268441EHP-12-200Y200195パワフルラックエコガル製
3,120
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268450EHP-12-300Y300295パワフルラックエコガル製
3,540
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268459EHP-12-400Y400395パワフルラックエコガル製
3,980
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268468EHP-12-500Y500495パワフルラックエコガル製
4,380
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268477EHP-12-600Y600595パワフルラックエコガル製
4,960
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268486EHP-12-700Y700695パワフルラックエコガル製
5,450
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268495EHP-12-800Y800795パワフルラックエコガル製
6,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268599GHP-12-1000Y1000995Gラック溶融亜鉛メッキ仕上
7,980
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268608GHP-12-200Y200195Gラック溶融亜鉛メッキ仕上
3,420
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268617GHP-12-300Y300295Gラック溶融亜鉛メッキ仕上
3,880
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268626GHP-12-400Y400395Gラック溶融亜鉛メッキ仕上
4,320
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268635GHP-12-500Y500495Gラック溶融亜鉛メッキ仕上
4,740
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268651GHP-12-600Y600595Gラック溶融亜鉛メッキ仕上
5,320
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268660GHP-12-700Y700695Gラック溶融亜鉛メッキ仕上
5,760
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
69268669GHP-12-800Y800795Gラック溶融亜鉛メッキ仕上
6,420
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする