曜日別特売

FC-コキュー君NV フラットタイプ 38cm幅

FC-コキュー君NV フラットタイプ 38cm幅 - アイソネックスFC-コキュー君NV フラットタイプ 38cm幅 - アイソネックスFC-コキュー君NV フラットタイプ 38cm幅 - アイソネックス

自動調圧エアバルブ付き。床ずれ防止エアクッション。
高性能なバルブで空気圧を自動コントロール。
自動吸排気バルブで空気の調整やバルブの開け閉め等の手間がいりません。
ドスン座りをしても空気を一気に排出するリリーフ機能で、着座時の衝撃を緩和します。
エアとウレタンのハイブリッド構造で、体圧分散性と姿勢保持性を両立します。
乗り降りしやすいフラットタイプです。

材質本体:ウレタン樹脂フィルム・ウレタン複合材、(カバー)表生地:ポリエステル・裏生地:ナイロン(ウレタン樹脂塗布)質量(g)740寸法(cm)幅38×奥行42×厚さ8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328650FCNV-F38-Bブルー
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328659FCNV-F38-Gグリーン
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする