島製作所
折りたたみめちゃ軽ステッキ
メーカー最軽量200gの折りたたみ杖。
重さは、たったの200g!「軽い丈夫錆びない」の三拍子揃ったオールカーボン製で持ち運びしやすいです。
付属品
携帯袋
材質
本体・グリップ:カーボン、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
200
長さ(cm)
78~88(5段階/2.55)、グリップ:10.3、折りたたみ時:21
パイプ径(Φmm)
上部:20、下部:17
底径(Φmm)
ゴムチップ:3.4
適合ゴムチップ内径(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69328878
50C-1
ゴールド
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328887
50C-5
レッド
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328896
50C-9
パープル
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328905
50C-4
ネイビー
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328921
50C-3
グレー
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください