ウカイ利器
ルーペ付き爪切り 職人技
倍率4倍のレンズで大きく見えて安心。大きめサイズのしっかりした爪切り。
ルーペで見やすく安心。
刃幅は広くカーブも緩やか。
材質
刃:特殊鋼、てこ部:鉄・ABS樹脂、レンズ:アクリル、刃カバー:ステンレス
質量(g)
98
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
2.5×10.5×1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331127
W2000S
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください