Asahicho(旭蝶繊維)
極寒ポケットレスパンツ 56200
日本製生地を使用した極寒仕様の防寒着。安全・安心のポケットレス仕様。
用途
寒冷地、冷凍庫での作業に
色
ネイビー
股下(cm)
76
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391361
56200
S
65~73
76
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69391370
56200
M
73~80
76
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69391379
56200
L
80~88
76
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69391388
56200
LL
88~95
76
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69391397
56200
3L
95~105
76
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69391406
56200
4L
105~115
76
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください