Asahicho(旭蝶繊維)
防水極寒パンツ 69400
デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
用途
防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
サイズ
7L
胸囲(cm)
140~160
股下(cm)
76
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
股下(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69366590
69400
76
ネイビー
¥
23,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69366599
69400
76
グリーン
¥
23,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69366608
69400
76
オレンジ
¥
23,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください