Asahicho(旭蝶繊維)
難燃半袖Tシャツ 3506
ホールガーメントにより無縫製で作成された着心地の良い難燃素材のTシャツ
用途
難燃防護服のインナーに
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364280
3506
ネイビー
S
94
66
42
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364289
3506
ネイビー
M
99
68
44
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364298
3506
ネイビー
L
104
70
46
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364307
3506
ネイビー
LL
110
73
48
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364316
3506
ネイビー
3L
116
76
50
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
69364325
3506
ネイビー
4L
122
79
52
¥
9,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69364341
3506
ネイビー
5L
128
82
54
¥
9,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69364350
3506
グレー
S
94
66
42
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364359
3506
グレー
M
99
68
44
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364368
3506
グレー
L
104
70
46
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364377
3506
グレー
LL
110
73
48
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364386
3506
グレー
3L
116
76
50
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
69364395
3506
グレー
4L
122
79
52
¥
9,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69364411
3506
グレー
5L
128
82
54
¥
9,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください