フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
難燃半袖Tシャツ 3506
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
グレー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69364307
品番
3506
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ホールガーメントにより無縫製で作成された着心地の良い難燃素材のTシャツ
用途
難燃防護服のインナーに
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
48