ミツヤ
スイングマグフック0.8kg 2P
縦にスイングするミニマグネットフック。ネオジム磁石仕様で小さくても磁力抜群。シンプル計上なのでインテリアにも最適。
材質
ステンレス/スチール/ネオジム磁石
寸法(mm)
30×15×15
色
シルバー
質量(g)
7
耐荷重(g)
800
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128240
SWMH-08
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください