ミツヤ
スイングマグフック2kg 1P
縦にスイングするミニマグネットフック。フック材質はさびにくいステンレス製。シンプル形状なのでインテリアにも最適。
材質
ABS樹脂/ステンレス/ポリプロピレン/スチール/マグネット
寸法(mm)
50×30×25
色
白
質量(g)
18
耐荷重(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128258
SWMH-2
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください