セフポーチ ナイロン ビス用カップ 小

セフポーチ ナイロン ビス用カップ 小 - タジマツール(TJMデザイン)

収納物が落下しにくい巾着タイプ
樹脂底で高耐久、型崩れしにくい円形状
本体が自立するため腰から外してちょい置きもできます
セフ取付収納物総重量:3.0 kg以下

用途ビス収納用材質ナイロン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×120総質量(kg)【セフ取付収納物】3.0以下内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395798SFPCN-BCS
4,450
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする