ダレ防止機能付き 胴当てショルダ用 Dカン付

ダレ防止機能付き 胴当てショルダ用 Dカン付 - MASTERTOOLダレ防止機能付き 胴当てショルダ用 Dカン付 - MASTERTOOLダレ防止機能付き 胴当てショルダ用 Dカン付 - MASTERTOOLダレ防止機能付き 胴当てショルダ用 Dカン付 - MASTERTOOLダレ防止機能付き 胴当てショルダ用 Dカン付 - MASTERTOOLダレ防止機能付き 胴当てショルダ用 Dカン付 - MASTERTOOLダレ防止機能付き 胴当てショルダ用 Dカン付 - MASTERTOOLダレ防止機能付き 胴当てショルダ用 Dカン付 - MASTERTOOL

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。
腰袋を通し直さずに現在ご使用中のベルトをそのまま通して使え、ストレスフリーの着脱。
本体内面はメッシュ生地を採用しているので装着時のムレを防ぎ、ダレも防止しているので形状を維持。
どんな色にも相性の良いブラックが基本で、体にフィットする湾曲型。
「MASTER TOOL」のゴムロゴもワンポイント。

用途腰で保持する工具袋や工具差しのサポーターとして。仕様ベルト止めマジックテープセット内容本体・D管(稼働式)×2寸法(mm)800×25×160ブラック質量(g)270タイプ胴当てショルダシリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395351MH-DA1
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする