曜日別特売

スパッタシートC種片面ロール(S)

スパッタシートC種片面ロール(S) - YAMAZEN(山善)スパッタシートC種片面ロール(S) - YAMAZEN(山善)スパッタシートC種片面ロール(S) - YAMAZEN(山善)スパッタシートC種片面ロール(S) - YAMAZEN(山善)

エコノミータイプで最も流通してる定番品。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。

用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO030040/JIS A 1323 C種合格 第03A0142号種別ロール材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7質量(kg)12.9長さ(m)30幅(m)1内容量1本
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69396927YY-C-SPSR-S
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする