曜日別特売

クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板)

クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) - クリナップクリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) - クリナップクリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) - クリナップクリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) - クリナップクリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) - クリナップクリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) - クリナップクリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) - クリナップクリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) - クリナップ

美しくてお手入れが簡単。
目地が少ないので洗剤混じりの水ハネも楽に落とせます。

幅(mm)1820高さ(mm)910奥行(mm)2.4認定番号【不燃認定】国土交通大臣認定NM-2183
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※2枚の壁パネルをつなぎ合わせる場合、柄はつながりません。
※「オブリックホワイト」は斜め方向に柄が入ります。横向きにした場合は右上がり、縦向きにした場合は右下がりの柄方向になります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397740ZKX180NVEA-K1箱(2枚)1820910ランダムブリック石目調(艶消し)
48,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397749ZKX180NVEV-K1箱(2枚)1820910モロッコブルーグレー石目調(艶消し)
48,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397758ZKX180NVEP-K1箱(2枚)1820910マリアージュホワイト石目調(艶消し)
48,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397767ZKX180NVGD-K1箱(2枚)1820910セラミカダーク石目調(艶消し)
48,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397776ZKX180NVGG-K1箱(2枚)1820910セラミカグレー石目調(艶消し)
48,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397785ZKX180NVGH-K1箱(2枚)1820910ホワイトマーブル石目調(鏡面)
48,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397801ZKX180NVGB-K1箱(2枚)1820910パステルタイル石目調(鏡面)
48,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397810ZKX180NVGW-K1箱(2枚)1820910オブリックホワイト石目調(鏡面)
48,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397819ZKX180NNEA-K1枚1820910ランダムブリック石目調(艶消し)
28,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397828ZKX180NNEV-K1枚1820910モロッコブルーグレー石目調(艶消し)
28,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397837ZKX180NNEP-K1枚1820910マリアージュホワイト石目調(艶消し)
28,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397846ZKX180NNGD-K1枚1820910セラミカダーク石目調(艶消し)
28,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397855ZKX180NNGG-K1枚1820910セラミカグレー石目調(艶消し)
28,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397871ZKX180NNGH-K1枚1820910ホワイトマーブル石目調(鏡面)
28,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397880ZKX180NNGB-K1枚1820910パステルタイル石目調(鏡面)
28,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397889ZKX180NNGW-K1枚1820910オブリックホワイト石目調(鏡面)
28,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする