曜日別特売

WTW塚本無線 500万画素 無線録画機対応 防犯カメラ

WTW塚本無線 500万画素 無線録画機対応 防犯カメラ - 塚本無線

WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ
Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。
赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能
スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!
イーグルシリーズ無線録画機に接続して使用できます

用途
MicroSDカード映像の閲覧について
本製品では、MicroSDカードに記録された映像の閲覧方法が限定されております。
・閲覧可能な方法
カメラ本体にMicroSDカードを挿入した状・態で、スマートフォンアプリから閲覧
・ご注意事項
MicroSDカードをカメラから取り外し、カードリーダーなどを使用してパソコンで閲覧することはできません。
仕様【録画デバイス】microSD 16-128GB / イーグルシリーズNVRその他【白色灯監視距離】8m / 【赤外線暗視距離】12mホワイト質量(g)384(取付ブラケット/ケーブル含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×58.7×184.4(取付ブラケット含む・突起部含まず)材質(ケース)ダイキャスト合金解像度2880×1620画素数500万画素画角【水平】88°内容量1台
注意
※マンションタイプの共用回線やソフトバンクAIRなどの無線式ネット回線はご利用いただけません。
※IPv4通信の光回線など固定の回線をご利用ください。(IPv6やIPv4 over IPv6の回線はご利用いただけません。)
※複数台同時監視をされる際は速度の早いインターネット回線(光回線)などのご利用をお勧めいたします。 回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399569WTW-E2600GPWX + WTW-AD121C2
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする