曜日別特売

DC~200kHz、クランプ径23mm AC/DC クランプ電流プローブ

DC~200kHz、クランプ径23mm AC/DC クランプ電流プローブ - OWON

測定レンジ:4A、40A、400A
地磁気による誤差:±30mA max
残留磁気(±100A/10A):±30mA max
周波数帯域:DC~200kHz(±3dB)
開口サイズ:最大23mm
起動時にオート・ゼロ
ロー・バッテリー・アラーム

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397460CP024
34,000
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする