曜日別特売

500MHz、10MΩ パッシブプローブ

500MHz、10MΩ パッシブプローブ - OWON500MHz、10MΩ パッシブプローブ - OWON500MHz、10MΩ パッシブプローブ - OWON500MHz、10MΩ パッシブプローブ - OWON500MHz、10MΩ パッシブプローブ - OWON

減衰率:10倍
入力抵抗:10MΩ
入力容量:10X:10pF~13pF
補正範囲:9pF~25pF
システム帯域幅:10X:DC-500Mhz
入力電圧:10X

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397645P6500
16,000
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする