曜日別特売

70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブ

70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブ - OWON

帯域幅:DC-6MHz DC-70MHz。 減衰比:1:10
入力抵抗:1MΩ:10MΩ; 入力容量:1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF;
補償範囲:5pF~30pF; 動作電圧:1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397566OW3070
3,000
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする