曜日別特売

DC~100kHz、最大100A 電流プローブ

DC~100kHz、最大100A 電流プローブ - OWON

測定レンジ: 10A / 100A
電流電圧変換レート: 100mV/A, 10mV/A
周波数帯域: DC~100KHz
クランプ径: 11.8mm
BNCコネクタ: 多くのタイプのオシロスコープに適用可能
ゼロ調整ノブ: 減磁とゼロ調整

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397496OC5010
105,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする