OWON
60~250MHz、100:1、100MΩ 高電圧プローブ
減衰比:100X
入力抵抗:100MΩ
入力容量:100X:18.5pF~22.5pF
補償範囲:15pF~45pF
システム帯域幅:10X:DC-250Mhz
入力電圧:100X:2000VDC + AC V
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69397636
P4250
¥6,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください