設定情報
販売価格(税別)¥69,980~
4日出荷21日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
セキスイ

【オーダー】ダストボックスDX

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】ダストボックスDX (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。
・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。
・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。
・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。
・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。
・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)
・排水栓付きで丸洗いが可能です。
・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量

注文コード69392036 用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 材質(本体)ポリエチレン 種類ゴミ集積保管庫 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×730×1100、1300×730×1100、948×730×1200、1360×730×1200 商品タイプ完成品 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 20,000 / 税込 22,000
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする