曜日別特売

モクハウス バタービーター

モクハウス バタービーター - サンクラフト

天然木×黒×ステンレスで叶えるカフェスタイルのキッチン
天然の木材の温かみと、日本国内で作られる高品質なステンレスパーツとアクセントの黒でスタイリングされたキッチンシリーズです。
そこにあるだけで、お洒落なカフェの様なキッチンが叶います。
丸みのある天然木のハンドルと、ツールヘッドをつなぐ細いステンレスのシャンク(軸)のコントラストも人気のひとつです。
ブナ材は別名ビーチ材ともよばれます。衝撃に強く粘りのある素材なので家具をはじめ内装や床材などにも使われます。無味無臭なので食器にも適した木材です。

寸法(mm)約341×78×21質量(g)65耐熱温度(℃)60材質(ハンドル)天然木にウレタン塗装材質(フック)ABS樹脂材質(ヘッド)ステンレススチール内容量1個
注意
※天然木を使用しているため、商品は1点1点に色調や木目の違いがあります。また、木材の心材と辺材が混在する部分には、天然木特有の色調差がでることがあります。できる限り品質に配慮して製造しておりますが、天然木製品の性質・特性としてご理解ください。
※食器洗い乾燥機のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69392079BM-204
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする