曜日別特売

#98010 99X-スーパー 塩素フリー品 4L

#98010 99X-スーパー 塩素フリー品 4L - TDT(田野井)

比較的低粘度で、汎用性に優れています。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。

用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941699998010
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする