TDT(田野井)
#98012 99X-スーパー 塩素フリー品 200L
比較的低粘度で、汎用性に優れている。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途
タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等
タイプ
不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)
200
適合材
ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
外観(原液)
淡褐色透明
JIS分類
N3種8号
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(200L)
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417227
98012
¥
743,040
¥
549,980
¥
604,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません