TDT(田野井)
#98013 99X-AFC 塩素フリー品 4L
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途
タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等
タイプ
不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)
4
適合材
ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
外観(原液)
褐色透明
JIS分類
N3種8号
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(4L×4缶)
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417008
98013
¥
72,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません