TDT(田野井)
#98017 99X-AB 塩素フリー品 18L
99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途
難削材料の盛り上げタップ加工
タイプ
不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)
18
適合材
ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
外観(原液)
褐色透明
JIS分類
N4種8号
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417121
98017
¥
58,580
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません