TDT(田野井)
#98021 99X-A 濃縮タイプ 4L
濃縮型のタッピングオイルです。タップ・ねじ切り・ブローチなどの低速加工に最適です。中~大径のタップ加工に適しています。鉱物油と混合して、その他の厳しい切削加工や塑性 加工に適用できます。
用途
全てのタップ加工
タイプ
不水溶性(塩素含有品)
容量(L)
4
適合材
ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
外観(原液)
黒褐色
JIS分類
規格外
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
注意
※濃縮型の油はマシン油又はスピンドル油で希釈してこ使用ください。塩素含有型は高速加工等(多塁の発煙を伴う加工)には不向きです。加工部品及び機械に、場合により錆を発生させますので、使用の際はこ注意下さい。非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416990
98021
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください