TDT(田野井)
#98034 99X-ステンソフト 4L
ステンレス鋼専用油です。ステンレス鋼の加工には素晴らしい効果を発揮します。ステンレス鋼のあらゆる加工に適しています。
用途
ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般、タップ立て(盛上げタップを含 む)、ねじ転造、ブローチ、リーマ、エンドミル加工等
タイプ
不水溶性(塩素含有品)
容量(L)
4
適合材
ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
外観(原液)
褐色透明
JIS分類
規格外
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(4L×4缶)
注意
※非鉄金属には適用できませんのでご注意下さい。塩素含有型は高速加工等(多塁の発煙を伴う加工)には不向きです。加工部品及び機械に、場合により錆を発生させますので、使用の際はこ注意下さい。非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417026
98034
¥
82,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません