曜日別特売

#98035 99X-ステンソフト 18L

#98035 99X-ステンソフト 18L - TDT(田野井)

ステンレス鋼専用油です。ステンレス鋼の加工には素晴らしい効果を発揮します。ステンレス鋼のあらゆる加工に適しています。

用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般、タップ立て(盛上げタップを含 む)、ねじ転造、ブローチ、リーマ、エンドミル加工等タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
※非鉄金属には適用できませんのでご注意下さい。塩素含有型は高速加工等(多塁の発煙を伴う加工)には不向きです。加工部品及び機械に、場合により錆を発生させますので、使用の際はこ注意下さい。非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941721898035
84,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする