曜日別特売

#98040 99X-MC-1 塩素フリー品 18L

#98040 99X-MC-1 塩素フリー品 18L - TDT(田野井)

高速切削加工に適用できます。 ねじ転造加工(ローラーダイス、板ダイス)及び軽切削加工に最適です。

用途ねじ転造加工、軽切削加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N2種3号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941716698040
23,380
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする