曜日別特売

#98062 99X-EW-3B マイクロエマルジョン型 4L

#98062 99X-EW-3B マイクロエマルジョン型 4L - TDT(田野井)

マイクロエマルション型です。鋼・ステンレス鋼の切削加工全般に適用可能です。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。

用途鋼、ステンレス鋼の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)4適合材鋼、ステンレス鋼外観水溶液:白濁透明危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種1号RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(4L×4缶)
注意
※非鉄金属への適用は不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941736798062
59,760
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする