曜日別特売

#98095 TANOI PASTE EX FOR TROPICAL USE 1kg

#98095 TANOI PASTE EX FOR TROPICAL USE 1kg - TDT(田野井)

海外向け製品です。塩素を配合しているので、加工性良好です。

用途難削材のタップ、ねじ切り、ドリル、リーマ加工、ステンレス鋼板の深絞り加工、打ち抜き加工等容量(kg)1適合材ステンレス鋼、合金鋼危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(1kg×12缶)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941696598095
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする