曜日別特売

#98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kg

#98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kg - TDT(田野井)

熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。

用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等容量(kg)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941695698106
17,520
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする