曜日別特売

#98108 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 4L

#98108 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 4L - TDT(田野井)

マイクロエマルション型です。アルミ・鋼・SUS304等あらゆる材質の切削加工に適しています。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。

用途アルミ、鋼、SUS304等の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)4適合材アルミ、鋼、SUS304等外観水溶液:白濁透明危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種2号RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(4L×4缶)
注意
※・NC旋盤等の高圧給油方式の機械には「99X-EW-3B」、「99X-EW-50」をご使用下さい。他の製品では発泡の問題が発生します。
※〔使用上のご注意〕
※・水との希釈倍率表中の倍率は推奨基準値です。使用条件により適宜変更してください。
※・水溶液の毒性について:水溶性切削油剤には防腐剤が配合されています。水蒸気、ガス等(共に水溶液表面から常時発生しています)をできる限り吸引しないような対策を採った上でこ使用ください。
※・亜鉛合金に適用する場合:当該材料は腐食作用を受け易いため、予め水溶液との相性を確認の上こ使用ください。推奨油:99X-EW-2B
※・非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941738598108
61,280
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする