TDT(田野井)
#98109 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 18L
マイクロエマルション型です。アルミ・鋼・SUS304等あらゆる材質の切削加工に適しています。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途
アルミ、鋼、SUS304等の切削加工
タイプ
水溶性(エマルジョン)
容量(L)
18
適合材
アルミ、鋼、SUS304等
外観
水溶液:白濁透明
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
淡褐色透明
JIS分類
A1種2号
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶(18L)
注意
※・NC旋盤等の高圧給油方式の機械には「99X-EW-3B」、「99X-EW-50」をご使用下さい。他の製品では発泡の問題が発生します。
※〔使用上のご注意〕
※・水との希釈倍率表中の倍率は推奨基準値です。使用条件により適宜変更してください。
※・水溶液の毒性について:水溶性切削油剤には防腐剤が配合されています。水蒸気、ガス等(共に水溶液表面から常時発生しています)をできる限り吸引しないような対策を採った上でこ使用ください。
※・亜鉛合金に適用する場合:当該材料は腐食作用を受け易いため、予め水溶液との相性を確認の上こ使用ください。推奨油:99X-EW-2B
※・非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417437
98109
¥
63,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません