TDT(田野井)
#98114 99X-NP-2C 塩素フリー品 18L
銅合金用の加工油です。銅合金のタップ加工に最適です。軽切削加工にも対応しています。
用途
非鉄金属(銅)、普通鋼の軽加工
タイプ
不水溶性(塩素フリー品)
JIS分類
N2種2号
容量(L)
18
適合材
普通鋼、非鉄金属
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
外観(原液)
黄色透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417279
98114
18
¥
33,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません