SIGNET(シグネット)
ソケットレール用 ドライバーホルダーグリップ
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。ドライバー用ホルダークリップです。
用途
対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267
材質
PA
寸法(mm)
25×20×25(単体)
質量(g)
単体:2
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416527
68249
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください