SIGNET(シグネット)
ソケットレール用 ビットホルダーグリップ
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。クリップ1つにつき、差込6.35mmのビットが10本収納可能です。片側が45°変形します。
用途
対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267
材質
PA
寸法(mm)
50×28×16(単体)
質量(g)
単体:2
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416518
68248
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください