曜日別特売

タッピングオイル No.1+ STEEL 1Kg

タッピングオイル No.1+ STEEL 1Kg - エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.1+ STEEL 1Kg - エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.1+ STEEL 1Kg - エムーゲ・フランケン

エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。
そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。
ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。

用途鋼用タイプクロロフリー容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.05L危険物の性状非水溶性内容量1個(1kg)
注意
※ブラシ塗布または循環方式でご使用頂けます。非鉄合金の適用性には制限があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69423807FZ191015.01
9,660
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする