曜日別特売

ワークショーツ 軽量型

ワークショーツ 軽量型 - Betaワークショーツ 軽量型 - Betaワークショーツ 軽量型 - Betaワークショーツ 軽量型 - Betaワークショーツ 軽量型 - Betaワークショーツ 軽量型 - Betaワークショーツ 軽量型 - Betaワークショーツ 軽量型 - Beta

BETA製ワーク半ズボンです。ポケットもおしり部分に2つ(開閉はマジックテープ)、もも上に4つ(内2つはマジックテープ)、左ひざ上に2つ(開閉はマジックテープ)の合計8ポケットついており作業で物をしまう時にとても重宝します。ハンマーやメジャーをしまう時も便利に使えます。BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。

材質(本体)T Cツイル(ポリエステル65%、コットン35%)材質(インサート)オックスフォード織ポリエステル(PU)内容量1本
注意
※代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694284797861G SS4788726100
6,650
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
694284887861G MM4939126.5104
6,650
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
694284977861G LL5049527108
6,650
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
694285067861G XLXL51410028113
6,650
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする