山崎実業
バルブ付き密閉おにぎりケース タワー ブラック
材質
容器・蓋:ポリプロピレン / パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
95
内容量(mL)
230
耐熱温度(℃)
【容器・蓋】170【パッキン】220【バルブ】250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.6×9.8×5.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.9×9.1×3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428996
10465
¥
800
¥
880
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください